Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT64031 - 980168

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT64031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980168

Sonepar cikkszám

GT64031

Gyártói cikkszám

980168

Gyártói típuskód

PPROPAR1635R 8W/765 230V GU10

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér