Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT64032 - 980144

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT64032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980144

Sonepar cikkszám

GT64032

Gyártói cikkszám

980144

Gyártói típuskód

PPROPAR1635R 8W/830 230V GU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér