OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér IP20 GT64029 - 963963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 85 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321963963
Sonepar cikkszám
GT64029
Gyártói cikkszám
963963
Gyártói típuskód
PARATHOM PAR16 35 ADV WW GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
85 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér