Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/2700K R7s foglalat 78mm SN074698 - 812178

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/2700K R7s foglalat 78mm SN074698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 78 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074698

Gyártói cikkszám

812178

Gyártói típuskód

LEDPLI 78 75 8W/827 230V R7S 20X1

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/2700K R7s foglalat 78mm