Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/2700K R7s foglalat 78mm SN084051 - 812192

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/2700K R7s foglalat 78mm SN084051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084051

Gyártói cikkszám

812192

Gyártói típuskód

LEDPLI 78 60 7W/827 230V R7S

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/2700K R7s foglalat 78mm