OSRAM - Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 2700K filament SN053965 - 961708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053965
Gyártói cikkszám
961708
Gyártói típuskód
PRFCLA75 8W/827 220-240VFILE27
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W E27 foglalat normál alak 2700K filament