OSRAM - Izzó ledes 9,1W/230V GU10 foglalat 4000K 750lm 36° PAR16 SN092665 - 096509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9.1-9.1 W
Fényáram - 750-750 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092665
Gyártói cikkszám
096509
Gyártói típuskód
LP PAR16 100 36 9,1W/840 230V GU10
Lámpateljesítmény:
9.1-9.1 W
Fényáram:
750-750 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Izzó ledes 9,1W/230V GU10 foglalat 4000K 750lm 36° PAR16