Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9,1W/230V Gu10 foglalat 830 36° PAR16 SN105493 - 096523

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9,1W/230V Gu10 foglalat 830 36° PAR16 SN105493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 9.1-9.1 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105493

Gyártói cikkszám

096523

Gyártói típuskód

LPPAR1610036 9,1W/830 230V GU10

Lámpateljesítmény:

9.1-9.1 W

Izzó ledes 9,1W/230V Gu10 foglalat 830 36° PAR16