Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9,5W/12V G53foglalat 2700K 40° AR111 SN074722 - 017863

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9,5W/12V G53foglalat 2700K 40° AR111 SN074722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 54.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074722

Gyártói cikkszám

017863

Gyártói típuskód

PPAR111 5040 9,5W/927 12V G53 6X1

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

54.3 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

1200 cd

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9,5W/12V G53foglalat 927 40° AR111