OSRAM - Izzó ledes 9,5W/12V G53foglalat 800lm 4000K 24° AR111 SN088975 - 017986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W
Fényáram - 800-800 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088975
Gyártói cikkszám
017986
Gyártói típuskód
LPAR111 75 24° 9.5W/840 G53
Lámpateljesítmény:
9.5-9.5 W
Fényáram:
800-800 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások - Izzó ledes 9,5W/12V G53foglalat 800lm 4000K 24° AR111