OSRAM - Izzó ledes 9,6W/230V GU10 foglalat 2700K 750lm 36° szabályozható SN161510 - 609198
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609198
Sonepar cikkszám
SN161510
Gyártói cikkszám
609198
Gyártói típuskód
PPAR16 100 36 ° 9.6 W/2700 K GU10 DIM
Izzó ledes 9,6W/230V GU10 foglalat 2700K 750lm 36° szabályozható