OSRAM - Izzó ledes 90W/230V 13000lm 4000K E40 foglalat SN145705 - 612570
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075612570
Sonepar cikkszám
SN145705
Gyártói cikkszám
612570
Gyártói típuskód
HQLLED13000 90W/840230V PROE40
Izzó ledes 90W/230V 13000lm 4000K E40 foglalat