Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 95W/230V E40 foglalat 4000K 13000lm IP65 SN111260 - 124981

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 95W/230V E40 foglalat 4000K 13000lm IP65 SN111260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 95-95 W

  • Fényáram - 13000-13000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111260

Gyártói cikkszám

124981

Gyártói típuskód

HQLLED13000 95W/840 230V PRO E40

Lámpateljesítmény:

95-95 W

Fényáram:

13000-13000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

270 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

136 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

425-425 mA

Átmérő:

110 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

95 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 95W/230V E40 foglalat 4000K 13000lm IP65