Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 2700K normál alak 3db/cs SN019336 - 955493

OSRAM
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019336

Gyártói cikkszám

955493

Gyártói típuskód

BASECLA60 9W/827 E27 FS3

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 2700K normál alak 3db/cs