OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak mozgásérzékelős SN136275 - 439177
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075439177
Sonepar cikkszám
SN136275
Gyártói cikkszám
439177
Gyártói típuskód
LEDPCLA74D 9W/840 230VGLFR E27
Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak mozgásérzékelős