OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 806lm 6500K normál alak VALUE SN083048 - 326873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Fényáram - 806-806 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083048
Gyártói cikkszám
326873
Gyártói típuskód
VALUE CLA60 9W/865 E27 FR
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényáram:
806-806 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27foglalat normál alak 6500K VALUE