Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 827 30° PAR30 IP20 SN009650 - 938519

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 827 30° PAR30 IP20 SN009650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009650

Gyártói cikkszám

938519

Gyártói típuskód

PPAR30100DIM 9W/827 230V E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

92 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

1800 cd

Átmérő:

96 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR30

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 827 30° PAR30