Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 827 SN013937 - 299108

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 827 SN013937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013937

Gyártói cikkszám

299108

Gyártói típuskód

PARACLA75 9W/827 220-240VFRE7

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 827