Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat gömb alak 2700K IP20 SN009431 - 937864

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat gömb alak 2700K IP20 SN009431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 149 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009431

Gyártói cikkszám

937864

Gyártói típuskód

PCLG95 60 9W/827 220-240VFRE27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

149 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat gömb alak 2700K