Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27foglalat 806lm 2700K A60 DIM SX142252 - 460319

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27foglalat 806lm 2700K A60 DIM SX142252

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854460319

Sonepar cikkszám

SX142252

Gyártói cikkszám

460319

Gyártói típuskód

SMART+ ZIGBEE Classic Dimmable A60 9W E27

Izzó ledes 9W/230V E27foglalat 806lm 2700K A60 DIM