Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 IP20 GT97540 - 203686

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 IP20 GT97540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97540

Gyártói cikkszám

203686

Gyártói típuskód

PPAR168336AD 9W/827

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

900 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16