Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LEDes 9W/827 230V R7s foglalat 118mm SN053370 - 961241

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LEDes  9W/827 230V R7s foglalat 118mm SN053370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 118 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053370

Gyártói cikkszám

961241

Gyártói típuskód

LED P LINE75 9W/827 230V R7S

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

24 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LEDes 9W/827 230V R7s foglalat 118mm