Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes SCLP40 6W/827 220-240V IP20 SN013165 - 911932

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes SCLP40 6W/827 220-240V IP20 SN013165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013165

Gyártói cikkszám

911932

Gyártói típuskód

SCLP40 6W/827 220-240VFRE

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

40-40 mA

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SCLP40 6W/827 220-240V