OSRAM - Izzó ledes színes 10W/240V E27 2700-6500K LIGHTIFY IP00 GT98693 - 926097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 240-240 V
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98693
Gyártói cikkszám
926097
Gyártói típuskód
LF CLA60 RGB FR 10W 240V E27
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
240-240 V
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
többszínű
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Védettség (IP):
IP00
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes színes 10W/240V E27 2700-6500K LIGHTIFY