Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 hfehér GT64026 - 980120

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 hfehér GT64026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 79 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980120

Sonepar cikkszám

GT64026

Gyártói cikkszám

980120

Gyártói típuskód

PPROMR1635 R 10W/765 12V GU5,3

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

79 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

1200 cd

Átmérő:

50 mm

Lámpa típusjelölése:

MR16

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 hfehér