Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér GT64027 - 980106

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér GT64027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 79 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980106

Sonepar cikkszám

GT64027

Gyártói cikkszám

980106

Gyártói típuskód

PPROMR1635 R 10W/830 12V GU5,3

Foglalat:

GU5,3

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

79 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

1050 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér