Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér GT64041 - 963888

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér GT64041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Hosszúság - 77 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321963888

Sonepar cikkszám

GT64041

Gyártói cikkszám

963888

Gyártói típuskód

PARA MR16 35 10W 12V AD WW GU5

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

77 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

950 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes10W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér