Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes10W/230V GU10foglalat mfehér szabályozható GT58490 - 964120

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes10W/230V GU10foglalat mfehér szabályozható GT58490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321964120

Sonepar cikkszám

GT58490

Gyártói cikkszám

964120

Gyártói típuskód

PROPAR1650AD 10W 230VWWGU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

950 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes10W/230V GU10foglalat mfehér szabályozható