OSRAM - Izzó ledes10W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT64034 - 980205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 85 mm
Szín - fehér
Fényerősség - 1200 cd
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321980205
Sonepar cikkszám
GT64034
Gyártói cikkszám
980205
Gyártói típuskód
PPROPAR1650R 10W/765 230V GU10
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
85 mm
Szín:
fehér
Fényerősség:
1200 cd
Átmérő:
50 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes10W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér