OSRAM - Izzó ledes10W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT64033 - 980182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321980182
Sonepar cikkszám
GT64033
Gyártói cikkszám
980182
Gyártói típuskód
PPROPAR1650R 10W/830 230V GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
85 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Fényerősség:
950 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes10W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér