OSRAM - Izzó ledes12W/230V E27foglalat mfehér szabályozható GT61162 - 960658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 126 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321960658
Sonepar cikkszám
GT61162
Gyártói cikkszám
960658
Gyártói típuskód
PARATHOM CLA80 12W WW E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
126 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
62 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes12W/230V E27foglalat mfehér szabályozható