OSRAM - Izzó ledes12W/230V E27foglalat normál mfehér szabályozható GT56863 - 965165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 126 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321965165
Sonepar cikkszám
GT56863
Gyártói cikkszám
965165
Gyártói típuskód
PARATHOM CLA60 12W WW E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
126 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
62 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes12W/230V E27foglalat normál mfehér szabályozható