Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 150W/ 230V E27foglalat világos 150KL - 004709

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 150W/ 230V E27foglalat világos 150KL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 2160 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004709

Sonepar cikkszám

150KL

Gyártói cikkszám

004709

Gyártói típuskód

CLAS A CL 150

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

2160 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

65 mm

Teljes hossz:

123 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 150W/ 230V E27foglalat világos