Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 200W/ 230V E27foglalat világos 200KL - 004716

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 200W/ 230V E27foglalat világos 200KL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 3040 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004716

Sonepar cikkszám

200KL

Gyártói cikkszám

004716

Gyártói típuskód

CLAS A CL 200

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

3040 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

160 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 200W/ 230V E27foglalat világos