Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 25W/ 230V E27foglalat világos 25KL - 005430

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 25W/ 230V E27foglalat világos 25KL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 220 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005430

Sonepar cikkszám

25KL

Gyártói cikkszám

005430

Gyártói típuskód

CLAS A CL 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

220 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

94 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 25W/ 230V E27foglalat világos