Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 75W/ 230V E27foglalat matt 75IM - 005508

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 75W/ 230V E27foglalat matt 75IM

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 935 lm

  • Kivitel - matt

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005508

Sonepar cikkszám

75IM

Gyártói cikkszám

005508

Gyártói típuskód

CLAS A FR 75

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

935 lm

Kivitel:

matt

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 75W/ 230V E27foglalat matt