Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó optikai 10W/6V B15d/21foglalat GT68622 - 206356

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó optikai  10W/6V B15d/21foglalat GT68622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68622

Gyártói cikkszám

206356

Gyártói típuskód

8013

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Kulcsméret:

23 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó optikai 10W/6V B15d/21foglalat