OSRAM - Izzó optikai 150W/STECKER95 fémhal. HQI-R 150/NDL/FO GT06050 - 465722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 11000 lm
Foglalat - egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06050
Gyártói cikkszám
465722
Gyártói típuskód
HQI-R 150/NDL/FO
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
11000 lm
Foglalat:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
73 lm/W
Üzemeltetési helyzet:
p15
Átmérő:
95.8 mm
Teljes hossz:
93 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó optikai 150W/STECKER95 fémhal. HQI-R 150/NDL/FO