OSRAM - Izzó optikai 50W/12V BA20dfoglalat 8022 - 206677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Lámpaforma - egyéb
Halogén - Nem
Átmérő - 35 mm
Teljes hossz - 69 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
8022
Gyártói cikkszám
206677
Gyártói típuskód
8022
Foglalat:
egyéb
Lámpaforma:
egyéb
Halogén:
Nem
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
69 mm
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó optikai 50W/12V BA20dfoglalat