Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó optikai 575W/230V 2-pin foglalat HPL 400h GT53742 - 461816

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó optikai 575W/230V 2-pin foglalat HPL 400h GT53742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 575 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53742

Gyártói cikkszám

461816

Gyártói típuskód

93728 HPL

Fényforrás teljesítménye:

575 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

14900 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

egyéb

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

60.3 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó optikai 575W/230V 2-pin foglalat HPL 400h