OSRAM - Izzó optikai 5A/6V E14foglalat 8100 - 342122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Lámpaforma - kerek / gömb
Halogén - Nem
Átmérő - 35 mm
Teljes hossz - 65 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
8100
Gyártói cikkszám
342122
Gyártói típuskód
8100
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
kerek / gömb
Halogén:
Nem
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
65 mm
Névleges áram:
5 mA
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó optikai 5A/6V E14foglalat