Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó orvosi 400W/135V fémhalogén GT22569 - 224114

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó orvosi  400W/135V fémhalogén GT22569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 460 W

  • Foglalat - R7s

  • UV védelem - Nem

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

  • Átmérő - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22569

Gyártói cikkszám

224114

Gyártói típuskód

ULTRAMED 400

Fényforrás teljesítménye:

460 W

Foglalat:

R7s

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Átmérő:

14 mm

Teljes hossz:

104 mm

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Igen

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Izzó orvosi 400W/135V fémhalogén