Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó orvosi Infra 150W/230V E27foglalat GT27727 - 003122

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó orvosi Infra 150W/230V E27foglalat GT27727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E27

  • Szín - piros

  • Átmérő - 122 mm

  • Teljes hossz - 136 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300003122

Sonepar cikkszám

GT27727

Gyártói cikkszám

003122

Gyártói típuskód

THERA DL 150W

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E27

Szín:

piros

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

136 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó orvosi Infra 150W/230V E27foglalat