Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó orvosi Infra 250W/230V E27foglalat GT27728 - 003115

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó orvosi Infra 250W/230V E27foglalat GT27728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Szín - piros

  • Átmérő - 127 mm

  • Teljes hossz - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300003115

Sonepar cikkszám

GT27728

Gyártói cikkszám

003115

Gyártói típuskód

THERA 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Szín:

piros

Átmérő:

127 mm

Teljes hossz:

185 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó orvosi Infra 250W/230V E27foglalat