Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR38 120W/ 240V E27foglalat FLOOD GT02277 - 236636

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR38 120W/ 240V E27foglalat FLOOD GT02277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Flood

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300236636

Sonepar cikkszám

GT02277

Gyártói cikkszám

236636

Gyártói típuskód

CONC PAR38 FL 120

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

egyéb

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

123 mm

Fényerősség:

3100 cd

Kivitel:

üvegtiszta

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó PAR38 120W/ 240V E27foglalat FLOOD