OSRAM - Izzó PAR38 60W/ 240V E27foglalat FLOOD GT28852 - 282381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Reflektor fajtája - Flood
Szín - egyéb
Átmérő - 122 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28852
Gyártói cikkszám
282381
Gyártói típuskód
CONC PAR38 FL 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Reflektor fajtája:
Flood
Szín:
egyéb
Átmérő:
122 mm
Teljes hossz:
123 mm
Fényerősség:
1200 cd
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR38 60W/ 240V E27foglalat FLOOD