Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR38 75W/ 240V E27foglalat SPOT GT67717 - 380401

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR38  75W/ 240V E27foglalat SPOT GT67717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 12 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67717

Gyártói cikkszám

380401

Gyártói típuskód

64838 SP

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

12 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

123 mm

Lámpafeszültség:

220-240 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

7200 cd

Teljes hossz:

139 mm

Reflektor fajtája:

üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

75 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; %Izzó PAR38 75W/ 240V E27foglalat SPOT