Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR38 80W/ 240V E27foglalat zöld FLOOD SN024959 - 007670

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR38 80W/ 240V E27foglalat zöld FLOOD SN024959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Reflektor fajtája - Flood

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024959

Gyártói cikkszám

007670

Gyártói típuskód

CONC PAR38 FL GREEN 80W 240V

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

220-240 V

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

zöld

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

123 mm

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó PAR38 80W/ 240V E27foglalat zöld FLOOD