Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR56 300W/ 120V Gx16dfoglalat GT81118 - 369574

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR56 300W/ 120V Gx16dfoglalat GT81118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 120-120 V

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Fényerősség - 24000 cd

  • Reflektorátmérő - 177 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81118

Gyártói cikkszám

369574

Gyártói típuskód

aluPAR 56 MFL 300W 120V

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

120-120 V

Színhőmérséklet:

2950 K

Fényerősség:

24000 cd

Reflektorátmérő:

177 mm

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Izzó PAR56 300W/ 120V Gx16dfoglalat