Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR56 300W/ 240V Gx16dfoglalat 9°/15° 300NSP - 107923

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR56 300W/ 240V Gx16dfoglalat 9°/15° 300NSP

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Foglalat - GX16d

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 179 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300NSP

Gyártói cikkszám

107923

Gyártói típuskód

ALUPAR56 NSP 300

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Foglalat:

GX16d

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

egyéb

Átmérő:

179 mm

Teljes hossz:

127 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR56 300W/ 240V Gx16dfoglalat 9°/15°